Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Projecteur PFM - Symétrique - Noir - 65W - 7150lm - 100DEG - 3000K - 70000h - IP65/IK08 - Classe I - 268x237x49mm - Corps : Alu - Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
Projecteur polyvalent avec un flux lumineux jusqu'à 8000 lm. Caractéristiques produit: Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC. Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages produits: Lumineux, robuste et durable. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Industrie. Zones publiques. Zones de construction. Façades de bâtiments.
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage sur palier/au sol
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage sur traverse
Adapté à un montage au plafond
Réglabilité
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Couleur de la lumière
Appareil de commande échangeable
Puissance du système
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur
Réglage des lumens
Courant nominal
Température de couleur réglable
Surface brossée
Variation DALI-2
Adapté à un montage en saillie
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Appareillage fourni
Compatible avec Amazon Alexa
Adapté à un montage encastré
Compatible avec Google Assistant
Nombre de lampes/modules
Compatible avec Apple HomeKit
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Commande via Bluetooth
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Variation DSI
Source Incluse
convient pour système de cable basse tension
Tension nominale
Élément de distribution de lumière
IK
Variation avec bouton-poussoir
Répartition lumineuse
Variation Zigbee
Émission de lumière
Variation Touch and Dim
Type
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Matière
Variation programmable
Hauteur/Profondeur
Variation par coupure de début de phase
Longueur
Variation par coupure de fin de phase
Nbre de pôles
Variation modulation de tension secteur
Adapté pour le montage suspendu
Variation système propriétaire constructeur
Avec détecteur crépusculaire
Variation LineSwitch
Montage mural
Variation par potentiomètre (intégré)
IRC
Variation DMX
Appareil
Variation DALI
Avec détecteur de mouvement
Variation 1-10V
Type de tension
Variation 0-10V
Traitement de surface
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Couleur du boîtier
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Type de connexion
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Culot
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réflecteur
Type de câblage
Largeur
Compatible IFTTT
Classe électrique
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Multiple de vente
Gamme